ROCKWELL - CABLE CON CONECTOR MICRO CC/M12 889DS-F5AC-10

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CABLE CON CONECTOR MICRO CC/M12 889DS-F5AC-10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 5

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto

  • Longitud de cable - 10 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

889DS-F5AC-10

Ref.Sonepar

989473

EAN

0662074705160

Número de polos:

5

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

M12

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

Recto

Longitud de cable:

10 m

Cable con conector micro CC/M12 889DS-F5AC-10

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL