ROCKWELL - CABLE ETHERNET 1585D-M4TBDM-20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Categoría - 5E
Longitud - 20 m
Tipo de conector, conexión 1 - M12
Tipo de conector, conexión 2 - M12
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2 - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1585D-M4TBDM-20
Ref.Sonepar
960883
EAN
0612598430215
Categoría:
5E
Longitud:
20 m
Tipo de conector, conexión 1:
M12
Tipo de conector, conexión 2:
M12
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:
Plástico
Color cubierta:
Otros
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Color manguito:
Negro
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
sí
Tamaño AWG:
24
Asignación de clavijas:
1:1
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


