ROCKWELL - CABLE MEDIO ETHERNET 1585J-M8CBJM-0M15 - 1585J-M8CBJM-0M15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Categoría - 5E
Longitud - 0.15 m
Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(8)
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2 - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1585J-M8CBJM-0M15
Ref.Sonepar
973367
EAN
0885630886008
Categoría:
5E
Longitud:
0.15 m
Tipo de conector, conexión 1:
RJ45 8(8)
Tipo de conector, conexión 2:
RJ45 8(8)
Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:
Plástico
Color cubierta:
Otros
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Color manguito:
Negro
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
sí
Tamaño AWG:
22
Asignación de clavijas:
1:1
Grado de protección (IP):
IP20


