ROCKWELL - CABLE MINI 889N-R4AF-30F - 889N-R4AF-30F

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CABLE MINI 889N-R4AF-30F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros

  • Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Hembra (bus)

  • Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - En ángulo recto

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

889N-R4AF-30F

Ref.Sonepar

961472

EAN

0889508001968

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:

Hembra (bus)

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:

En ángulo recto

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Extremo libre

Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:

Otros

Longitud de cable:

9.14 m

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Revestimiento de cables por colores:

Amarillo

Apantallado:

no

Tipo de cable:

Multiconductor

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-40...105 °C

Entrada de intensidad nominal:

7 A

Tasa de voltaje:

600 V

Grado de protección (IP):

IP67

Cable mini 889N-R4AF-30F