ROCKWELL - CAJA MET.3 TDRO.PASACABLE PG - 800F-3MP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 3
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de instalación
Material de la carcasa - Aluminio
Diámetro de aberturas - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
800F-3MP
Ref.Sonepar
338217
EAN
0662468120685
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
3
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de instalación
Material de la carcasa:
Aluminio
Diámetro de aberturas:
22.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Anchura:
85 mm
Altura:
174 mm
Profundidad:
80.5 mm


