ROCKWELL - CAJA METAL 1 TALADRO MANETA DESBLOQUEO ROTATIVO 2 CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 3
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de instalación
Material de la carcasa - Aluminio
Diámetro de aberturas - 40 mm
Cubierta de receptáculo, color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800F-1MM3
Ref.Sonepar
990192
EAN
0781180472411
Número de posiciones de comando:
3
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de instalación
Material de la carcasa:
Aluminio
Diámetro de aberturas:
40 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Anchura:
85 mm
Altura:
99 mm
Profundidad:
80.5 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


