ROCKWELL - CAJA MOLDEADA DE DISYUNTOR 125A 140G 80A 140G-HTF3-C80 - 140G-HTF3-C80

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CAJA MOLDEADA DE DISYUNTOR 125A 140G 80A 140G-HTF3-C80

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de protección del motor - Protección térmica/magnética

  • Número de polos - 3

  • Intensidad permanente nominal Iu - 80 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140G-HTF3-C80

Ref.Sonepar

991060

EAN

0885630443386

Tipo de protección del motor:

Protección térmica/magnética

Número de polos:

3

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A