ROCKWELL - CARA DE METAL SENSOR INDUCTIVO 871TM-B10N30-N3 - 871TM-B10N30-N3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 77.2 mm
Sensor del diámetro - 30 mm
Distancia de conmutación - 10 mm
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador - 2 cables
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
871TM-B10N30-N3
Ref.Sonepar
1016181
EAN
0662073892878
Longitud del sensor:
77.2 mm
Sensor del diámetro:
30 mm
Distancia de conmutación:
10 mm
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
2 cables
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
20...250 V
Tipo de tensión:
CA
Frecuencia de conmutación:
15 Hz
Material de la carcasa:
Metal
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


