ROCKWELL - CILÍNDRO INDUCTIVO 872C-A10C30-R3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sensor del diámetro - 30 mm
Distancia de conmutación - 10 mm
Tipo de función de conmutación - Otros
Tipo de salida de conmutador - 2 cables
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
872C-A10C30-R3
Ref.Sonepar
961293
EAN
0662468273084
Sensor del diámetro:
30 mm
Distancia de conmutación:
10 mm
Tipo de función de conmutación:
Otros
Tipo de salida de conmutador:
2 cables
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Receptáculo con revestimiento:
Niquelado
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
1000 Hz
Material de la carcasa:
Metal
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


