ROCKWELL - CIRCUIT BREAKER - 140UT-D7D3-C30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 30 A
Intervalo de tensión nominal - 230...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 65 kA
Construcción de dispositivo - Dispositivo completo en carcasa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
94 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
140UT-D7D3-C30
Ref.Sonepar
961006
EAN
0191326563871
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
30 A
Intervalo de tensión nominal:
230...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
65 kA
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
no
Grado de protección (IP):
IP2X


