ROCKWELL - CODIFICADOR DE SENO COSENO 842HR-SJDZ115FWYD - 842HR-SJDZ115FWYD

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CODIFICADOR DE SENO COSENO 842HR-SJDZ115FWYD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Codificador absoluto

  • Principio de medición física - Óptico

  • Pulsos máximos por revolución - 32768

  • Salidas de señal de codificador giratorio - Otros

  • Tipo de codificador de eje - Mango completo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

842HR-SJDZ115FWYD

Ref.Sonepar

1309709

EAN

0612598450602

Modelo:

Codificador absoluto

Principio de medición física:

Óptico

Pulsos máximos por revolución:

32768

Salidas de señal de codificador giratorio:

Otros

Tipo de codificador de eje:

Mango completo

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M23

Tamaño constructivo:

66.5 mm

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Número de revoluciones:

0...4096

Número de pasos por revolución:

0...32768

Eje del diámetro:

9...59.5 mm

Programable:

no

Tipo de medio de transmisión:

Cobre

Material de la carcasa:

Aluminio

Grado de protección (IP):

IP66

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL