ROCKWELL - Columna luminosa 24V AC/CC luz incandescente continua transparente

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Columna luminosa 24V AC/CC luz incandescente continua transparente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua

  • Color - Incoloro

  • Diámetro exterior - 50 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

855E-24DN7

Ref.Sonepar

832315

EAN

0611320487329

Función:

Luz continua

Color:

Incoloro

Diámetro exterior:

50 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Receptáculo de color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

4X

Columna luminosa 24V AC/CC luz incandescente continua transparente

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL