ROCKWELL - COLUMNA LUMINOSA 856T, MÓDULO SONORO "PIEZO - DE TERMINACIÓN", 24VAC/DC, 8-TONOS CON 3-POLOS MICRO INTERRUPTORES (DIP SWITCH) - 856T-BP1

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - COLUMNA LUMINOSA 856T, MÓDULO SONORO "PIEZO - DE TERMINACIÓN", 24VAC/DC, 8-TONOS CON 3-POLOS MICRO INTERRUPTORES (DIP SWITCH)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Tono continuo/tono de impulsos

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Color - Negro

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

856T-BP1

Ref.Sonepar

921110

EAN

0191326530811

Función:

Tono continuo/tono de impulsos

Diámetro exterior:

70 mm

Color:

Negro

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tono ajustable:

sí

Grado de protección (IP):

IP66

Ruido:

105 dB

MODULO DE SONIDO PIEZOELECTRICO MONTAJE SUPERIOR 8 TONOS 70MM