ROCKWELL - COLUMNA LUMINOSA 856T, MÓDULO LED, AZUL, 24VAC/DC, LUZ FIJA - 856T-BT6

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - COLUMNA LUMINOSA 856T, MÓDULO LED, AZUL, 24VAC/DC, LUZ FIJA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua

  • Color - Azul

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

856T-BT6

Ref.Sonepar

936798

EAN

0191326530453

Función:

Luz continua

Color:

Azul

Diámetro exterior:

70 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Receptáculo de color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP66

MODULO LUMINOSO DE 70 MM LED FIJO COLOR AZUL