ROCKWELL - COLUMNA LUMINOSA 856T, MÓDULO LED, ROJO, 24VAC/DC, MULTI FUNCIÓN (FIJO/INTERMITENTE/ESTROBO1/ESTROBO2)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua/intermitente
Color - Rojo
Diámetro exterior - 70 mm
Tensión de funcionamiento con CC - 24...24 V
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
856T-BB4
Ref.Sonepar
962098
EAN
0191326530514
Función:
Luz continua/intermitente
Color:
Rojo
Diámetro exterior:
70 mm
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


