ROCKWELL - COMPACT 5000 AC INPUT MODULE - 5069-IA16

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - COMPACT 5000 AC INPUT MODULE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de entradas digitales - 16

  • Número de salidas digitales - 0

  • Entrada digital configurable - sí

  • Salida digital configurable - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

51 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5069-IA16

Ref.Sonepar

963451

EAN

0889508141602

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de entradas digitales:

16

Número de salidas digitales:

0

Entrada digital configurable:

sí

Salida digital configurable:

sí

Intensidad de entrada en la señal 1:

2 mA

Tensión de entrada permitida:

120...240 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA

Tipo de salida digital:

Ninguno

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

10...10 ms

COMPACT 5000 AC INPUT MODULE 5069-IA16