ROCKWELL - COMPACT 5000 AC OUTPUT MODULE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 16
Entrada digital configurable - no
Salida digital configurable - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
50 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5069-OA16
Ref.Sonepar
962659
EAN
0889508141619
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
16
Entrada digital configurable:
no
Salida digital configurable:
sí
Intensidad de entrada en la señal 1:
1 mA
Tensión de entrada permitida:
120...240 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA
Tipo de salida digital:
Tiristor bidireccional
Intensidad de salida:
4 A
Tensión de salida permitida:
85...264 V
Tipo de tensión de salida:
CA
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
10...10 ms
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


