ROCKWELL - COMPACT 5000 DC OUTPUT MODULE 5069-OB8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 8
Entrada digital configurable - no
Salida digital configurable - sí
Intensidad de entrada en la señal 1 - 0.5 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5069-OB8
Ref.Sonepar
1039309
EAN
0889508141626
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
8
Entrada digital configurable:
no
Salida digital configurable:
sí
Intensidad de entrada en la señal 1:
0.5 mA
Tipo de salida digital:
Transistor
Intensidad de salida:
2 A
Tensión de salida permitida:
12...24 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Redundancia:
no
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
10...10 ms
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


