ROCKWELL - COMPACT 5000 RELAY OUTPUT MODULE 5069-OW16 - 5069-OW16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 16
Entrada digital configurable - no
Salida digital configurable - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
51 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5069-OW16
Ref.Sonepar
920504
EAN
0889508141633
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
16
Entrada digital configurable:
no
Salida digital configurable:
sí
Intensidad de entrada en la señal 1:
1 mA
Tipo de salida digital:
Relé
Intensidad de salida:
16 A
Tensión de salida permitida:
240...240 V
Tipo de tensión de salida:
CA/CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
10...10 ms
Anchura:
39.56 mm
Altura:
144.57 mm
Profundidad:
109.09 mm


