ROCKWELL - COMPACT 5000 SERIAL INTERFACE MODULE - 5069-SERIAL

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - COMPACT 5000 SERIAL INTERFACE MODULE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0

  • Número de interfaces HW RS232 - 2

  • Número de interfaces HW USB - 0

  • Número de interfaces HW Otras - 0

  • Protocolo de soporte para TCP/IP - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5069-SERIAL

Ref.Sonepar

961920

EAN

0889508480275

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW RS232:

2

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW Otras:

0

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Redundancia:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

MODULO DE INTERFAZ SERIAL COMPACT 5000