ROCKWELL - COMPACT GUARDLOGIX SIL2 0.6/0.3M MOTION - 5069-L306ERMS2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número máximo de salidas de relé, integradas - 0
Modelo - Compacto
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2
Número de interfaces HW USB - 1
Protocolo de soporte para TCP/IP - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5069-L306ERMS2
Ref.Sonepar
937325
EAN
0889508434377
Número máximo de salidas de relé, integradas:
0
Modelo:
Compacto
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW USB:
1
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Con visualizador:
sí
Tamaño de memoria:
614.4 kB
Acoplamiento frontal posible:
sí
SIL según IEC 61508:
2
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel d
Anchura:
98.1 mm
Altura:
143.97 mm
Profundidad:
136.81 mm


