ROCKWELL - COMPACT LOGIX CON 1MB DE MEMORIA ETHERNET IP + 0.5 MB DE SAFETY SD DE 1GB CON KINEMATICS - 1769-L30ERMS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número máximo de salidas de relé, integradas - 0
Modelo - Compacto
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2
Número de interfaces HW RS232 - 0
Número de interfaces HW USB - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1769-L30ERMS
Ref.Sonepar
922010
EAN
0885630424477
Número máximo de salidas de relé, integradas:
0
Modelo:
Compacto
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
2
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW USB:
1
Número de interfaces HW Otras:
0
Número de salidas analógicas:
2
Número de entradas analógicas:
4
Número de entradas digitales:
16
Número de salidas digitales:
16
Protocolo de soporte para TCP/IP:
sí
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
sí
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Con visualizador:
sí
Tamaño de memoria:
1024 kB
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
sí
Ensamblaje en cremallera posible:
no
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Anchura:
55 mm
Altura:
118 mm
Profundidad:
105 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


