ROCKWELL - COMPACT5000 DC SAFETY INPUT MODULE

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - COMPACT5000 DC SAFETY INPUT MODULE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 8

  • Número de salidas digitales - 0

  • Tensión de entrada permitida - 12...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5069-IB8S

Ref.Sonepar

936385

EAN

0885630551098

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

8

Número de salidas digitales:

0

Tensión de entrada permitida:

12...24 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Transistor

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Apto para funciones de seguridad:

sí

MODULO 8 ENTRADAS 24 VDC COMPACT 5000

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL