ROCKWELL - COMPACT5000 DC SAFETY OUTPUT MODULE - 5069-OBV8S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 8
Tipo de salida digital - Transistor
Intensidad de salida - 1 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
51 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5069-OBV8S
Ref.Sonepar
936362
EAN
0889508477145
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
8
Tipo de salida digital:
Transistor
Intensidad de salida:
1 A
Tensión de salida permitida:
12...24 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
10...10 ms
Anchura:
25.56 mm
Altura:
144.57 mm
Profundidad:
109.09 mm


