ROCKWELL - CONM.EST.TGLAR.25A EMP.S/ACCION

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONM.EST.TGLAR.25A EMP.S/ACCION

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 3

  • Intensidad permanente nominal Iu - 25 A

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Tipo de elemento de control - Maneta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194L-E25-7323

Ref.Sonepar

337964

EAN

0662072564738

Número de polos:

3

Intensidad permanente nominal Iu:

25 A

Número de posiciones de conmutación:

2

Con posición 0 (desconexión):

sí

Tipo de elemento de control:

Maneta

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Conmutador estrella triangular 25A empotrar sin accionamiento

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL