ROCKWELL - CONM.ETH.STRATIX 5410 1783-IMS28RAC - 1783-IMS28RAC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONM.ETH.STRATIX 5410 1783-IMS28RAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos PoE - 12

  • Método de montaje - Carril DIN (carril superior)

  • Número de ranuras de módulo - 28

  • Capa 2 - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1783-IMS28RAC

Ref.Sonepar

1213816

EAN

0887172606663

Ethernet:

sí

Número de puertos PoE:

12

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número de ranuras de módulo:

28

Capa 2:

no

Capa 3:

sí

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP67