ROCKWELL - CONMUTADOR 16A EMP.S/ACCION. - 194L-E16-3503
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 16 A
Número de posiciones de conmutación - 3
Con posición 0 (desconexión) - sí
Tipo de elemento de control - Maneta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
194L-E16-3503
Ref.Sonepar
1294648
EAN
0662072559925
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
16 A
Número de posiciones de conmutación:
3
Con posición 0 (desconexión):
sí
Tipo de elemento de control:
Maneta
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66


