ROCKWELL - CONMUTADOR ETHERNET NO ADMINISTRADO STRATIX 2100 1783-USP2S6T - 1783-USP2S6T

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONMUTADOR ETHERNET NO ADMINISTRADO STRATIX 2100 1783-USP2S6T

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 6

  • Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC - 2

  • Alimentación a través de Ethernet - Ninguno

  • Consumo potencia máx. - 3.1 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1783-USP2S6T

Ref.Sonepar

1261223

EAN

0195272585888

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

6

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

2

Alimentación a través de Ethernet:

Ninguno

Consumo potencia máx.:

3.1 W

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Gestionable:

no

Grado de protección (IP):

IP30

CONMUTADOR ETHERNET NO ADMINISTRADO STRATIX 2100 1783-USP2S6T