ROCKWELL - CONMUTADOR ETHERNET NO ADMINISTRADO STRATIX 2100 1783-USP5TG - 1783-USP5TG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 5
Alimentación a través de Ethernet - Ninguno
Consumo potencia máx. - 2.5 W
Método de montaje - Carril DIN (carril superior)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1783-USP5TG
Ref.Sonepar
1320423
EAN
0195272585840
Ethernet:
sí
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:
5
Alimentación a través de Ethernet:
Ninguno
Consumo potencia máx.:
2.5 W
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Gestionable:
no
Grado de protección (IP):
IP30


