ROCKWELL - CONMUTADOR GESTIONADO STRATIX 5800 1783-MMS10A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 8
Número de otros puertos - 2
Método de montaje - Carril DIN (carril superior)
Capa 2 - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1783-MMS10A
Ref.Sonepar
1307783
EAN
0194033090036
Ethernet:
sí
Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:
8
Número de otros puertos:
2
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Capa 2:
sí
Capa 3:
no
Gestionable:
sí
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
161 mm
Anchura:
112 mm
Profundidad:
152 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


