ROCKWELL - CONMUTADOR GIRATORIO CON LLAVE 3802 2 POSICIÓN IZQUIERDA

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONMUTADOR GIRATORIO CON LLAVE 3802 2 POSICIÓN IZQUIERDA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FP-KM2102R

Ref.Sonepar

988413

EAN

0662468100199

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Conmutador giratorio con llave 3802 2 posición izquierda

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL