ROCKWELL - CONMUTADOR GIRATORIO CON LLAVE 455 2 POSICIÓN AMBAS - 800FP-KM23R

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONMUTADOR GIRATORIO CON LLAVE 455 2 POSICIÓN AMBAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Tipo de elemento de control - Llave

  • Apto para iluminación - no

  • Elemento de control de color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

800FP-KM23R

Ref.Sonepar

921854

EAN

0662468100618

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de posiciones de conmutación:

2

Tipo de elemento de control:

Llave

Apto para iluminación:

no

Elemento de control de color:

Negro

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Conmutador giratorio con llave 455 2 posición ambas