ROCKWELL - CONMUTADOR GIRATORIO LUMINOSO 3 POSICIÓN AMARILLO METÁLICO LSB35 - 800FM-LSB35
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de conmutación - 3
Tipo de elemento de control - Botón giratorio (mando)
Apto para iluminación - sí
Elemento de control de color - Plata
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
800FM-LSB35
Ref.Sonepar
991610
EAN
0662073818410
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de conmutación:
3
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Apto para iluminación:
sí
Elemento de control de color:
Plata
Casquillo de lámpara de indicador de color:
Amarillo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Retorno de resorte:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66


