ROCKWELL - CONMUTADOR LEVAS 32A 4P EMPOT. - 194L-E32-3254

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONMUTADOR LEVAS 32A 4P EMPOT.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Intensidad permanente nominal Iu - 32 A

  • Número de posiciones de conmutación - 2

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Tipo de elemento de control - Maneta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194L-E32-3254

Ref.Sonepar

337966

EAN

0611320922783

Número de polos:

4

Intensidad permanente nominal Iu:

32 A

Número de posiciones de conmutación:

2

Con posición 0 (desconexión):

sí

Tipo de elemento de control:

Maneta

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Conmutador levas 32A 4P empotrable