ROCKWELL - CONMUTADOR POSICIÓN 16A EMPOTRAR SIN ACCIONAMIENTO

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONMUTADOR POSICIÓN 16A EMPOTRAR SIN ACCIONAMIENTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - sí

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Con liberación auxiliar - no

  • Anchura del sensor - 48 mm

  • Altura del sensor - 150 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440T-MSALE10ND

Ref.Sonepar

1222686

EAN

0884951983366

Con indicación de estado:

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

Con liberación auxiliar:

no

Anchura del sensor:

48 mm

Altura del sensor:

150 mm

Longitud del sensor:

55 mm

Material de la carcasa:

Metal

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-40...200 °C

Grado de protección (IP):

IP66

Conmutador posición 16A empotrar sin accionamiento

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL