ROCKWELL - CONT.11KW/400V AC NA MDO.400V 50/60HZ

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONT.11KW/400V AC NA MDO.400V 50/60HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 400...400 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-C23KN10

Ref.Sonepar

962965

EAN

0662072596135

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

400...400 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

32 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

23 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

11 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Contactores. Contactor 11Kw/400V AC contacto abierto mando 400V 50/60Hz

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL