ROCKWELL - CONT.ESTD.S LIDO 3 FASES SSC 20A 240VAC - 156-C3P20NAB

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONT.ESTD.S LIDO 3 FASES SSC 20A 240VAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión modular - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 20...275 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...190 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de fases - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

156-C3P20NAB

Ref.Sonepar

1172117

EAN

0889508204703

Versión modular:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

20...275 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...190 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de fases:

3

Conmutación en paso por cero:

sí

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

20 A

Contactor estado sólido 3 fases SSC 20A 240VAC AC/DC control