ROCKWELL - CONT.MINI 5A 24V AC 50/60HZ 2 NA+2 NC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONT.MINI 5A 24V AC 50/60HZ 2 NA+2 NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 2

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 2

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-K05KJ200

Ref.Sonepar

961706

EAN

0662074493814

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

2

Número de contactos normalmente abiertos principales:

2

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

20 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

5 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

2.2 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Versión modular:

sí

Contactor mini 5A 24V AC 50/60Hz 2 NA+2 NC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL