ROCKWELL - CONT.MINI 700-K31Z-B 440-480V 50-60HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN/tornillo
Con indicación LED - no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 3
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-K31Z-B
Ref.Sonepar
962962
EAN
0662074502400
Método de montaje:
Carril DIN/tornillo
Con indicación LED:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
3
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
0
Número de contactos principales normalmente abiertos:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


