ROCKWELL - CONT.SEG.IEC 100S-E MCS-E 190A 100-250V 50-60Hz/100-250V CC 3P NA 1 CTO.AUX.NA 1 - 100S-E190KD12C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...250 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 100...250 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100S-E190KD12C
Ref.Sonepar
979988
EAN
0889508537238
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
100...250 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
100...250 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
190 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
90 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
no


