ROCKWELL - CONT.SEG.IEC 100S-E MCS-E 26A SERV.AC3 BOB.ELTRON.24-60V CA 50/60Hz/20-60V CC BC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONT.SEG.IEC 100S-E MCS-E 26A SERV.AC3 BOB.ELTRON.24-60V CA 50/60Hz/20-60V CC BC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 0

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V - 26 A

  • Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100S-E26EJ13C

Ref.Sonepar

1232763

EAN

0191326908382

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

0

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

26 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

3

Anchura:

86 mm

Altura:

86 mm

Profundidad:

45 mm

Contactor de seguridad IEC 100S-E MCS-E 26A servicio AC3 bobina electrónica de 24-60V CA 50/60Hz / 20-60V CC bajo consumo contactos auxiliares de potencia reducida 0 NA 0 NC estándar y 1 NA 3 NC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL