ROCKWELL - CONT.SEG.IEC 100S-E MCS-E 26A SERV.AC3 BOB.ELTRON.24-60V CA 50/60Hz/20-60V CC BC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONT.SEG.IEC 100S-E MCS-E 26A SERV.AC3 BOB.ELTRON.24-60V CA 50/60Hz/20-60V CC BC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...60 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20...20 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100S-E26EJ22C

Ref.Sonepar

989291

EAN

0191326908399

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...60 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

20...20 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Contactor de seguridad IEC 100S-E MCS-E 26A servicio AC3 bobina electrónica de 24-60V CA 50/60Hz / 20-60V CC bajo consumo 0 NA 0 NC estándar y 2 NA 2 NC contactos auxiliares de menor potencia

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL