ROCKWELL - CONT.SEG.IEC 100S-E MCS-E 370A SERV.AC3 BOB.ELTRON.100-250V CA 50/60Hz 100-250V - 100S-E370KD12C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100S-E370KD12C
Ref.Sonepar
990430
EAN
0889508537634
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
370 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
200 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
no


