ROCKWELL - CONTACTO AUXILIAR 140MP 1NO1NC B300 R300 140MP-A-AFA11

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTACTO AUXILIAR 140MP 1NO1NC B300 R300 140MP-A-AFA11

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 1.5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140MP-A-AFA11

Ref.Sonepar

919790

EAN

0191326954389

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

1.5 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

CONTACTO AUXILIAR 140MP 1NO1NC B300 R300 140MP-A-AFA11

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL