ROCKWELL - CONTACTO AUXILIAR 2 NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 2
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 0.002 A
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-KFA02E
Ref.Sonepar
919616
EAN
0662074524938
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
0.002 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Fijación delantera
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


