ROCKWELL - CONTACTO AUXILIAR MINI MCS 700-K 2 NA+2 NC 230V AC - 700-K22Z-KFM

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTACTO AUXILIAR MINI MCS 700-K 2 NA+2 NC 230V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

77 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

700-K22Z-KFM

Ref.Sonepar

1205425

EAN

0662074510740

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Contacto auxiliar mini MCS 700-K 2 NA+2 NC 230V AC