ROCKWELL - CONTACTO AUXILIAR MINI MCS 700-K 4 NA 400V AC - 700-K40E-KN

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTACTO AUXILIAR MINI MCS 700-K 4 NA 400V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 400...400 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 400...400 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Método de montaje - Carril DIN/tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

77 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

700-K40E-KN

Ref.Sonepar

1204138

EAN

0662074501960

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

400...400 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

400...400 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Con indicación LED:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

4

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Contacto auxiliar mini MCS 700-K 4 NA 400V AC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL