ROCKWELL - CONTACTOR 100-C 23A CONTACTO ABIERTO BOBINA ELECTRÓNICA 220V

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTACTOR 100-C 23A CONTACTO ABIERTO BOBINA ELECTRÓNICA 220V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-C23EA10

Ref.Sonepar

1273211

EAN

0885630241562

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

32 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

23 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

11 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

sí

Contactor 100-C 23A contacto abierto bobina electrónica 220V

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL