ROCKWELL - CONTACTOR 100-C60L00 60A 200-220V 50-60Hz - 100-C60L00

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTACTOR 100-C60L00 60A 200-220V 50-60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...220 V

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V - 60 A

  • Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 0

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-C60L00

Ref.Sonepar

1212277

EAN

0662072617120

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

200...220 V

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

60 A

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Contactor 100-C60L00 60A 200-220V 50-60Hz

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL