ROCKWELL - CONTACTOR 60A - 100-C60D01

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - CONTACTOR 60A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V - 100 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V - 60 A

  • Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 32 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-C60D01

Ref.Sonepar

1276795

EAN

0662468626712

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

100 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

60 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

32 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Contactor 60A